Referenser
Sati:PT10029
Rubix:152305

Produktinformation : 10B-3 Z=29 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6180 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 29 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 175,94 kr Ex moms
/ Styck
1 469,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran