Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B2022R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P12B2022R
Rubix:6352345
EAN:3660338405631
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder22
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-2 Z=22 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder22
ISO-kod12b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Navets diameter100 mm
Indikativ diameter133.86 mm
Yttre diameter141.8 mm
Total bredd50 mm
Kroncirkelns diameter141.8 mm
1 189,11 kr Ex moms
/ Styck
1 486,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran