Referenser
Sati:TS11017
Rubix:110710

Produktinformation : 12B-1 Z=17 TL/1610 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 650 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,76 kr Ex moms
/ Styck
459,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran