Referenser
Sati:PS16038
Rubix:110348

Produktinformation : 32B-1 Z=38 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 78000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 922,47 kr Ex moms
/ Styck
17 403,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran