Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2009
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B2009
Rubix:6277130
EAN:3660338298677

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=09 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 09 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 10 mm |
| Indikativ diameter | 37.13 mm |
| Yttre diameter | 41 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Kroncirkelns diameter | 41 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,25 kr Ex moms
/ Styck
134,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran