Referenser
Sati:PD13045
Rubix:110062

Produktinformation : 20B-2 Z=45 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 742,22 kr Ex moms
/ Styck
15 927,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran