Referenser
Sati:PS15008
Rubix:152558

Produktinformation : 28B-1 Z=8 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 8 |
| ISO-kod | 28b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,85 kr Ex moms
/ Styck
431,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran