Referenser
Sati:PT16016
Rubix:152655

Produktinformation : 32B-3 Z=16 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 52500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 32b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 273,60 kr Ex moms
/ Styck
15 342,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran