Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B1023
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B1023
Rubix:6277601
Tillverkare:866093
EAN:3660338202797

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=23 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 23 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 186.53 mm |
| Yttre diameter | 197.5 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 197.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 203,29 kr Ex moms
/ Styck
1 504,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran