Referenser
Sati:PS14060
Rubix:152510

Produktinformation : 24B-1 Z=60 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 60 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 949,47 kr Ex moms
/ Styck
18 686,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran