Referenser
Sati:PS13011
Rubix:110494

Produktinformation : 20B-1 Z=11 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2150 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,67 kr Ex moms
/ Styck
564,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran