Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B3013R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B3013R
Rubix:6352404
EAN:3660338404344
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder13
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-3 Z=13 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder13
ISO-kod08b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter12 mm
Navets diameter38 mm
Indikativ diameter53.06 mm
Yttre diameter57.4 mm
Total bredd50 mm
Kroncirkelns diameter57.4 mm
257,89 kr Ex moms
/ Styck
322,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran