Referenser
Sati:TT12025
Rubix:109908

Produktinformation : 16B-3 Z=25 TL/3535 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13330 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 027,28 kr Ex moms
/ Styck
6 284,10 kr Inkl moms
- Tillgängliga