Referenser
Sati:PS09009
Rubix:110978

Produktinformation : 08B-1 Z=9 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,64 kr Ex moms
/ Styck
40,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran