Referenser
Sati:PS11010
Rubix:110731

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=10 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 61.64 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,95 kr Ex moms
/ Styck
193,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran