Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1017R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P05B1017R
Rubix:6352596
EAN:3660338402791
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder17
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 05B-1 Z=17 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder17
ISO-kod05b-1
Materialc45 stål
Navets diameter30 mm
Indikativ diameter43.53 mm
Yttre diameter46.8 mm
Total bredd24 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran