Referenser
Sati:PS11026
Rubix:110676

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=26 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3090 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 158.04 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,30 kr Ex moms
/ Styck
696,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran