Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B1035

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P24B1035
Rubix:6276833
EAN:3660338301643
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder35
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 24B-1 Z=35 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 35 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder35
ISO-kod24b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter30 mm
Indikativ diameter425.04 mm
Yttre diameter440 mm
Total bredd60 mm
Kroncirkelns diameter440 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran