Referenser
Sati:PS09100
Rubix:152208

Produktinformation : 08B-1 Z=100 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 100 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 145,41 kr Ex moms
/ Styck
1 431,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran