Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B2015R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B2015R
Rubix:6352006
EAN:3660338406898
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder15
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-2 Z=15 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder15
ISO-kod20b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Navets diameter120 mm
Indikativ diameter152.72 mm
Yttre diameter167.9 mm
Total bredd80 mm
Kroncirkelns diameter167.9 mm
2 706,07 kr Ex moms
/ Styck
3 382,59 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran