Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B2028

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA10B2028
Rubix:6351084
Tillverkare:857234
EAN:3660338124976
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder28
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-2 Z=28 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 28 teeth (2012) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder28
ISO-kod10b-2
Materialc45 stål
Navets diameter90 mm
Indikativ diameter141.78 mm
Yttre diameter148.7 mm
Total bredd32 mm
Kroncirkelns diameter148.7 mm
121,43 kr Ex moms
/ Styck
151,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran