Referenser
Sati:PS09064
Rubix:152195

Produktinformation : 08B-1 Z=64 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 64 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 167,69 kr Ex moms
/ Styck
1 459,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran