Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B1025R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B1025R
Rubix:6352103
EAN:3660338408588
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-1 Z=25 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2517 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 25 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder25
ISO-kod12b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter19 mm
Navets diameter108 mm
Indikativ diameter152 mm
Yttre diameter160 mm
Total bredd45 mm
Kroncirkelns diameter152 mm
1 056,20 kr Ex moms
/ Styck
1 320,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran