Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3028R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P16B3028R
Rubix:6352257
EAN:3660338406652
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder28
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-3 Z=28 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 28 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder28
ISO-kod16b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter28 mm
Navets diameter130 mm
Indikativ diameter226.85 mm
Yttre diameter237.7 mm
Total bredd100 mm
Kroncirkelns diameter237.7 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran