Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2035R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P06B2035R
Rubix:6352512
EAN:3660338403460
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder35
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=35 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder35
ISO-kod06b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter16 mm
Navets diameter80 mm
Indikativ diameter115.34 mm
Yttre diameter110.4 mm
Total bredd30 mm
Kroncirkelns diameter110.4 mm
520,16 kr Ex moms
/ Styck
650,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran