Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B3011R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B3011R
Rubix:6352123
EAN:3660338407710

Dokumenter
Produktinformation : 32B-3 Z=11 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 32b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Navets diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 180.31 mm |
| Yttre diameter | 200.8 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 200.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 895,69 kr Ex moms
/ Styck
12 369,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran