Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B1013R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B1013R
Rubix:6352501
EAN:3660338403729

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=13 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 37 mm |
| Indikativ diameter | 53.06 mm |
| Yttre diameter | 57.4 mm |
| Total bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,80 kr Ex moms
/ Styck
138,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran