Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B1024

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P10B1024
Rubix:6276437
Tillverkare:865993
EAN:3660338201790
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder24
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-1 Z=24 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 24 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder24
ISO-kod10b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter16 mm
Indikativ diameter121.62 mm
Yttre diameter128.3 mm
Total bredd30 mm
Kroncirkelns diameter128.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran