Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3024R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B3024R
Rubix:6352259
EAN:3660338406638

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=24 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 24 mm |
| Navets diameter | 130 mm |
| Indikativ diameter | 194.59 mm |
| Yttre diameter | 205.5 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 205.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 701,93 kr Ex moms
/ Styck
7 127,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran