Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B3024R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B3024R
Rubix:6352446
EAN:3660338404443
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder24
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-3 Z=24 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder24
ISO-kod08b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Navets diameter70 mm
Indikativ diameter97.29 mm
Yttre diameter101.8 mm
Total bredd55 mm
Kroncirkelns diameter101.8 mm
879,91 kr Ex moms
/ Styck
1 099,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran