Referenser
Sati:PD09019
Rubix:110280

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=19 Duplex kedjehjul
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
| Total bredd | 35 mm |
| Kroncirkelns diameter | 77.16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,09 kr Ex moms
/ Styck
301,36 kr Inkl moms
- Tillgängliga