Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B2019

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA06B2019
Rubix:6276306
Tillverkare:857118
EAN:3660338123832
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=19 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1008


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 19 teeth (1008) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
ISO-kod06b-2
Materialc45 stål
Navets diameter46 mm
Indikativ diameter57.87 mm
Yttre diameter61.3 mm
Total bredd22 mm
Kroncirkelns diameter61.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran