Referenser
Sati:TD10017
Rubix:110228

Produktinformation : 10B-2 Z=17 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,55 kr Ex moms
/ Styck
223,19 kr Inkl moms
- Tillgängliga