Referenser
Sati:TS10016
Rubix:110836

Produktinformation : 10B-1 Z=16 TL/1610 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,80 kr Ex moms
/ Styck
316,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran