Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B3020R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B3020R
Rubix:6352094
EAN:3660338404412

Dokumenter
Produktinformation : 08B-3 Z=20 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Navets diameter | 66 mm |
| Indikativ diameter | 81.19 mm |
| Yttre diameter | 85.8 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 85.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,48 kr Ex moms
/ Styck
773,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran