Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1010
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B1010
Rubix:6276410
Tillverkare:866027
EAN:3660338202131

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=10 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 10 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 61.64 mm |
| Yttre diameter | 69 mm |
| Total bredd | 30 mm |
| Kroncirkelns diameter | 69 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,14 kr Ex moms
/ Styck
163,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran