Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B2019R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA10B2019R
Rubix:6352152
EAN:3660338408373
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-2 Z=19 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 19 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
ISO-kod10b-2
Materialc45 stål
Navets diameter79 mm
Indikativ diameter96.45 mm
Yttre diameter103.3 mm
Total bredd25.5 mm
Kroncirkelns diameter103.3 mm
588,35 kr Ex moms
/ Styck
735,44 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran