Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B1020

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA10B1020
Rubix:6277566
Tillverkare:857204
EAN:3660338124679
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder20
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-1 Z=20 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1610


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 20 teeth (1610) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder20
ISO-kod10b-1
Materialc45 stål
Navets diameter75 mm
Indikativ diameter101.49 mm
Yttre diameter108.4 mm
Total bredd25 mm
Kroncirkelns diameter108.4 mm
385,48 kr Ex moms
/ Styck
481,85 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran