Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B2045
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B2045
Rubix:6347998
Tillverkare:883300
EAN:3660338367175

Dokumenter
Produktinformation : 32B-2 Z=45 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 45 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 32b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Navets diameter | 200 mm |
| Total bredd | 120 mm |
| Kroncirkelns diameter | 751 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
62 016,39 kr Ex moms
/ Styck
77 520,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran