Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B2016

Kedjehjul, pilotborrning, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P16B2016
Rubix:6276348
Tillverkare:866105
EAN:3660338202919
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-2 Z=16 Kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 16 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
ISO-kod16b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Indikativ diameter130.2 mm
Yttre diameter141 mm
Total bredd70 mm
Kroncirkelns diameter141 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran