Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1014R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B1014R
Rubix:6352244
EAN:3660338406713
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder14
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-1 Z=14 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder14
ISO-kod20b-1
Materialc45 stål
Navets diameter108 mm
Indikativ diameter142.68 mm
Yttre diameter157.8 mm
Total bredd45 mm
Kroncirkelns diameter157.8 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran