Referenser
Sati:11SC817
Rubix:6299079

Produktinformation : SIMPLEX SPROCKETS 3/4X7/16 Z=017
Sprockets have induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC).Keyway is located on the centerline of tooth.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1540 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | härdat |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,77 kr Ex moms
/ Styck
345,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran