Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B3038
Kedjehjul – för Taper Lock, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA16B3038
Rubix:6276159
Tillverkare:857356
EAN:3660338126178

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=38 Kedjehjul Triplex för bussning TL 3535
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 38 teeth (3535) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | c45 stål |
| Indikativ diameter | 307.59 mm |
| Yttre diameter | 320.7 mm |
| Total bredd | 79.6 mm |
| Kroncirkelns diameter | 320.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 947,84 kr Ex moms
/ Styck
14 934,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran