Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B3023R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P32B3023R
Rubix:6352112
EAN:3660338407789
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch50.8 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder23
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 32B-3 Z=23 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch50.8 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder23
ISO-kod32b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter40 mm
Navets diameter200 mm
Indikativ diameter373.08 mm
Yttre diameter393.6 mm
Total bredd180 mm
Kroncirkelns diameter393.6 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran