Referenser
Sati:TS05016
Rubix:153981

Produktinformation : 06B-1 Z=16 TL/1008 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,15 kr Ex moms
/ Styck
175,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran