Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3009
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B3009
Rubix:6276966
EAN:3660338300318

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=09 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 09 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 74.27 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Total bredd | 95 mm |
| Kroncirkelns diameter | 85 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,89 kr Ex moms
/ Styck
1 022,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran