Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3045

Kedjehjul, pilotborrning, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B3045
Rubix:6348049
Tillverkare:883249
EAN:3660338366666
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder45
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-3 Z=45 Kedjehjul Triplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 45 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder45
ISO-kod20b-3
Materialgg25 gjutjärn
Pilotens diameter56 mm
Navets diameter160 mm
Total bredd110 mm
Kroncirkelns diameter470.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran