Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B1025
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B1025
Rubix:6276356
Tillverkare:866095
EAN:3660338202810

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=25 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 25 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 202.66 mm |
| Yttre diameter | 213.5 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 213.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran