Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1011
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B1011
Rubix:6276409
Tillverkare:866028
EAN:3660338202148

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=11 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 11 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Indikativ diameter | 67.61 mm |
| Yttre diameter | 75 mm |
| Total bredd | 35 mm |
| Kroncirkelns diameter | 75 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,19 kr Ex moms
/ Styck
202,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran