Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1042
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B1042
Rubix:6348052
Tillverkare:883246
EAN:3660338366635

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=42 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 42 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 42 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Navets diameter | 150 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Kroncirkelns diameter | 440 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,33 kr Ex moms
/ Styck
657,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran